Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NATV15/3AS 15 x 35 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NATV15/3AS 15 x 35 x 19 mm
NTN Nadellager NATV15/3AS 15 x 35 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128421
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV15/3AS
EAN/GTIN:
     4547359011708
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
NTN Nadellager NATV15/3AS 15 x 35 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
102
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NATV
Käfig:
-
SKF Referenz:
NATV 15
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
102
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 16,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,33*
2 Tage
88
1
€ 8,90*
ab € 14,32*
€ 19,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 21,05*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,22*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATV15
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.