Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 35mm, 12.7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600120
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATV15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße = 15mm
Statische Traglast = 23.4N
Dynamische Traglast = 12.7N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße:
15mm
Statische Traglast:
23.4N
Dynamische Traglast:
12.7N
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, profillaufrollen ina, stützrollen, 2600120, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, NATV15, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 24,70*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 26,64*
1
€ 3,19*
ab € 24,80*
€ 32,04*
1
€ 4,95*
ab € 24,814*
€ 32,044*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,33*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.