Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NATV15/3AS NTN Stützrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollower.jpg
RollerFollower.jpg
NRBNATV_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NATV15/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV15/3AS
EAN/GTIN:
     4547359011708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Tragzahlen statisch: 38 kN Tragzahlen dynamisch: 18,4 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm Durchmesser d1: 15 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Durchmesser d1:
15 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Tragzahlen dynamisch:
18,4 kN
Tragzahlen statisch:
38 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NATV15/3AS, NATV15/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 16,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,33*
1 Tag
88
1
€ 8,90*
ab € 14,32*
€ 19,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 21,05*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 849,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATV15
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.