Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 2
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 3
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 4
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 5
BAAK 73181 Rui, S3 SRC ESD, Größe: 45 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123494
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181-45
EAN/GTIN:
     4031783006718
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Rui, Art. 73181; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
45
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 52,92*
€ 69,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 54,27*
€ 69,98*
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 54,79*
€ 70,27*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 83,99*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 84,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,71*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,71*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,74*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,78*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,71*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,75*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,77*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,72*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.