Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Rico2 Sandale S1P SRC ESD 74112/39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27074112/39
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     74112
EAN/GTIN:
     4031783083795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rico2 Sandale S1P SRC ESD 74112/39 - Besonders leichte, sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Leichter Einstieg durch Klettverschluss - Schaft aus Microfaser und Meshmaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12, 74112/39, 74112, Baak, Rico2 Sandale S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
12
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 53,57*
€ 66,83*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 60,33*
€ 74,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 76,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,66*
€ 76,11*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,73*
€ 83,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.