Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohl - Artikelbild 2
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohl - Artikelbild 3
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohl - Artikelbild 4
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohl - Artikelbild 5
BAAK 5521 Sun, S1P SRC ESD, Größe: 36 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohl - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123373
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5521-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Sun, Art. 5521; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Klett-Sandale mit Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 35-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
36
Obermaterial:
Nylon
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 85,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,84*
€ 85,90*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.