Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Sun Gr.36 schwarz Nyl.S1P SRC ESD EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030375568
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5521-36
EAN/GTIN:
     4031783012337
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S1P SRC ESD · DGUV112-191 · Klett-Sandale mit Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.35-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Unisex
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 35
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Produktbeurteilung: Premium
· Schuhform: Sandale
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 85,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,75*
€ 85,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.