Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle - Artikelbild 3
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle - Artikelbild 4
BAAK 71442 Sven, S1 SRC, Größe: 46 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1123367
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71442-46
EAN/GTIN:
     4031783006022
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh „Sven“, ART. 71442; EN ISO 20345 S1 SRC; DGUV Regel 112-191; Microfasermaterial; Textilfutter; EVA/Textil-Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; EVA/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Stahl-Flexkappe; Größe 38-50; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz, rot
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1
Größe:
46
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,50*
€ 70,02*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 53,51*
€ 70,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 70,05*
€ 3,19*
ab € 55,52*
€ 72,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,82*
€ 74,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71442-49
ab € 67,87*
Ähnlich
Baak
71442-50
ab € 68,25*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,50*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,51*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,52*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,52*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,57*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,51*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,50*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,50*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,50*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.