Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sven Gr.46 schwarz S1 SRC EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349509
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71442-46
EAN/GTIN:
     4031783006022
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S1 SRC · Microfasermaterial · Textilfutter · EVA/Textil-Einlegesohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · Größe 38-50 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: Baak Comfort Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 460
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 70,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,10*
€ 71,25*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 54,34*
€ 71,56*
€ 3,19*
ab € 55,54*
€ 72,99*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,83*
€ 74,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71442-49
ab € 68,01*
Ähnlich
Baak
71442-50
ab € 67,98*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,82*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,89*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,80*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,94*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,80*
Ähnlich
Baak
71442
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.