Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/weiss ABS, 6-Punkt-Innenausstattung, Radverschluss, mit Be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/weiss ABS, 6-Punkt-Innenausstattung, Radverschluss, mit Be
Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/weiss ABS, 6-Punkt-Innenausstattung, Radverschluss, mit Be
Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/we - Artikelbild 2
Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/we - Artikelbild 3
Schutzhelm VISTAlens (integrierte Schutzbrille), Farbe: rauch/we - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1087932
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AMB170-005-F00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm

EVO®VISTAlens™
EVO®VISTAlens™ ist ein funktionsreicher Schutzhelm der nächsten Generation, der auf der bewährten Evolution® Kopfschutztechnologie basiert mit seiner vollständig einziehbaren Überbrille mit optischer Klasse 1. Die Brille ist einfach einzustellen und zu warten, so dass der Schutz jederzeit gewährleistet ist.

Merkmale und Vorteile

  • Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen).
  • K - kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel.
  • N - beschlagfrei - Verhindert Beschlagen.
  • F - aufprall - Geringe Energiebelastung: 6mm, 0.86g Kugel mitlaufend bei 160km/h.
  • UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit.
  • MM - Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10mm bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen.
  • Seitliche Verformung - Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test.
  • -40°C geprüft - Der Helm wird in einer Kältekammer bei -40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten.
  • EN 50365 - elektrische isolierung - Für den Einsatz in Niederspannungsanlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V.


VISIONARY PROTECTION
Der EVO®VISTA™ wurde von Grund auf neu entwickelt und erweitert somit das Sortiment von Schutzprodukten "oberhalb des Nackenbereichs". Der Helm kombiniert eine superstarke ABS-Schale, die für einen überlegenen Alltagsschutz ausgelegt ist, mit den Komfortvorteilen der Evolution® 3D-Adjustment™ Innenausstattung.

"SAFETY CELL" SCHUTZ
Als Teil der kontinuierlichen Produktentwicklungsphilosophie von JSP wurde der EVO®VISTA™ nicht nur so konzipiert, das er einem Standard entspricht, sondern ihn auf vielen Ebenen übertrifft. JSP priorisiert die Bedürfnisse und die Sicherheit des Trägers, weshalb die Helmschale ihren Verpflichtungen nachkommt. Der Aufbau der Helmschale verhindert, dass abprallende Partikel die Brille hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen.

SCHUTZ FÜR BRILLENTRÄGER
Der EVO®VISTAshield™ ist voll kompatibel mit einer Korrektionsbrille und ermöglicht das komfortable Tragen der individuellen Korrektionsbrille unter dem integrierten Visier, was die Kosten senkt und sicherstellt, dass Schutz und Sicht nicht beeinträchtigt werden

INDIVIDUELL EINSTELLBAR
Schwenkbügel ermöglichen das nahtlose Ein- und Ausfahren des EVO®VISTAlens™. Die Drehgelenke ermöglichen das Tragen von gängigen Korrektionsbrillen.

KOMPATIBILITÄT
EVO®VISTAlens™ wurde speziell entwickelt, um die Kompatibilität von JSP Atemschutzmasken, wie der Force™8 PressToCheck™ und der Sonis® Gehörschutzreihe (helmmontiert) zu maximieren.

BELÜFTUNG
Die Schale ist doppelt belüftet, um den Komfort zu erhöhen und einen kühlen Luftstrom zu ermöglichen, wodurch die Helmtemperatur um 2-3 Grad Celsius reduziert wird. Die Belüftung ist optional.

CR2 REFLEKTION
CR2 besteht aus einem hochreflektierendem Material der Klasse R2. Es stellt einen der größten Fortschritte im Bereich Nachtsichtbarkeit/Reflektivität von Kopfschutzprodukten dar.

TPR OBJEKTIVDICHTUNG
Die TPR (thermoplastisches Gummi) Dichtung garantiert eine gute Abdichtung für einen besseren Projektilschutz und erhöhten Komfort.

VISION
Die optische Klasse 1 bietet eine Panoramasicht mit minimaler Verzerrung. Entspricht EN166.1.FT und bietet Stoßschutz bei Geschwindigkeiten von bis zu 160km/h, getestet mit einer 6mm Stahlkugel.

ID KARTENHALTER
Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck- und Schiebemechanismus mit Lampenhalterung an der Oberseite.

KOMFORT
Kompakt und leicht bei nur 490g. Ein voll einstellbares Drehrad und eine einzigartige 3D-Tiefeneinstellung sichern den Helm. Ein 6-Punkt-Terylen-Gurt & ägyptische Baumwolle bieten unvergleichlichen Komfort.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 40,88*
1
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 50,60*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 38,48*
€ 51,00*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 38,6763*
€ 51,0563*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 408,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.