Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh HYFLEX® 11-812, Gr. 9, weiß, Nitrilschaum, Nylon/Spandex, Strickbund, EN 388 (2010A) CE Kat. I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Mehrzweckhandschuh HYFLEX® 11-812, Gr. 9, weiß, Nitrilschaum, Nylon/Spandex, Strickbund, EN 388 (2010A) CE Kat. I
Ansell Mehrzweckhandschuh HYFLEX® 11-812, Gr. 9, weiß, Nitrilschaum, Nylon/Spandex, Strickbund, EN 388 (2010A) CE Kat. I
Ansell Mehrzweckhandschuh HYFLEX® 11-812, Gr. 9, weiß, Nitrilsch - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1086514
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     118129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh HYFLEX® 11-812, Gr. 9, weiß, Nitrilschaum, Nylon/Spandex, Strickbund, EN 388 (2010A) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß
Hersteller:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Material:
Nitrilschaum, Nylon/Spandex, Strickbund
Norm:
EN 388 (2010A) CE Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, allzweckhandschuhe, Arbeitshandschuh|handschuhe|Schutzhandschuhe|Montagehandschuh|nitril|EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.