| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1081310 Herst.-Nr.: 9385011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktschutz durch Silikonfreiheit. Ein hochwirksamer Barriereschutz, der die Risiken von gefährlichen Belastungen und Risswunden merklich reduziert. Zweimal höherer Spritzschutz als andere führenden Marken * durch die bahnbrechende Polymerbindungstechnik **. Übertrifft alle bekannten Standards für Barrierequalität und Beständigkeit (niedriger AQL-Wert von 0.40). * Basiert auf Testdaten der Chemikalienpermeation gemäß EN 374 und ASTM F739 im Vergleich zu Nitrilhandschuhen für den Einmalgebrauch eines ähnlichen Gewichts. ** Polymerbindungstechnik zum Patent angemeldet. Weitere Informationen: | | Größe: | 10½ - 11 / XXXL | Farbe: | grün/blaugrün | Hersteller: | Ansell | Material: | Nitril | Norm: | EN 374:2016 CE Kat. III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, einmalhandschuhe dermatril gr.11, einmalhandschuh, einmalhandschuh gr. 11, Einweghandschuh,Nitril,Chemikalienschutz,EN 374 |
| | |
| |