Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Softshell-Jacke KÜBLER-Nr. 1767, schwarz/schiefer, Gr. XL 100% PES, ca. 320 g/qm, winddicht, wasserabweisend, atm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Softshell-Jacke KÜBLER-Nr. 1767, schwarz/schiefer, Gr. XL 100% PES, ca. 320 g/qm, winddicht, wasserabweisend, atm
Fleece-Softshell-Jacke KÜBLER-Nr. 1767, schwarz/schiefer, Gr. XL 100% PES, ca. 320 g/qm, winddicht, wasserabweisend, atm
Fleece-Softshell-Jacke KÜBLER-Nr. 1767, schwarz/schiefer, Gr. XL - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1047059
Herst.-Nr.:
     1767 9411-9996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kälteschutzjacke

DESIGN

  • Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Ober- armeinsatz, Vorder- und Rückteilkoller
  • Reflex-Elemente: An Vorder-und Rückenkoller platziert

FUNKTION

  • Innovativer Materialmix Fleece mit Softshell
  • 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
  • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Futter
  • Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
  • Verlängerter Rücken
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
  • Ärmelbündchen mit Klett weitenregulierbar
  • Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
  • Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
  • Reißverschlüsse wasserabweisend und winddicht
  • Ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Innentaschen: 100 % Polyester

PFLEGEHINWEIS

  • Normalwaschgang 30 Grad
  • nicht bleichen
  • nicht bügeln
  • keine chemische Reinigung möglich
  • Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Geschlecht:
Unisex
Saison:
Winterartikel
Farbbezeichnung:
schwarz/schiefer
Grammatur:
320 g/qm
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Fleecejacke|fleece| Softshelljacke| Arbeitjacke| Wetterjacke Kübler| Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.