| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1025154 Herst.-Nr.: 9260510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Nitril-Einweghandschuh TOUCHNTUFF 92-605, Gr. XL=9 1/2 - 10, puderfrei grün, Nitril, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen, Länge: ca. 300mm, EN 374, EN 421, CE Kat. III Weitere Informationen: | | Größe: | 9,5-10 XL | Farbe: | grün | Hersteller: | Ansell | Material: | Nitril | Ursprungsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, Chemikalienschutz|Chemikalienschutzhandschuh|Einweg|Einweghandschuh|puderfrei|EN 374|EN 421 |
| | |
| |