Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschelle für Spiralschlauch 160-165 mm nach DIN 3017, aus rostfreiem Chromstahl, Spannbereich 155-175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spezialschelle für Spiralschlauch 160-165 mm nach DIN 3017, aus rostfreiem Chromstahl, Spannbereich 155-175 mm
Spezialschelle für Spiralschlauch 160-165 mm nach DIN 3017, aus rostfreiem Chromstahl, Spannbereich 155-175 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1016736
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     212-0155-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Doppeldrahtklemmen

passend zu : Typ 341, 345, 350, 351, 355, 362, 330, 301, 310, 320, 321, 326, 531, 532 und 533

weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar

Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4301, Schraube: Stahl verzinkt, Gehäuse: Edelstahl 1.4016, Brücke: Edelstahl 1.4301

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE 01/23
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 13,85*
€ 18,75*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 19,11*
4 Tage
105
1
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 19,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,30*
€ 20,08*
3 Tage
1153
1
€ 9,80*
ab € 14,66*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,85* pro Schild)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.