Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     2462-4049645027399
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645027399
EAN/GTIN:
     4049645027399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Doppeldrahtklemmen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
160-165 mm
SORT:
250
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
6.30 - 6.50 Inch
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich (in):
6.10 - 6.89 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
Spannbereich:
155-175 mm
Marke:
CLAMP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 3,95*
ab € 13,84*
€ 18,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 18,95*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 19,07*
7 Tage
107
1
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 19,19*
Lager 2462
1338
1
€ 9,80*
ab € 14,74*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.