Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gradmesser 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Messbereich von 0 - 180°
Artikel-Nr.:  360-W912
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  W912
EAN:  4012589879126
Artikeldatenblatt
Gradmesser 120 mm
Gradmesser 120 mm, Schenkellänge 120 mm, Bogendurchmesser 80 mm

  • Gradmesser aus Stahl
  • Mattverchromt
  • Messbereich von 0 - 180°
  • Abb. 1
    Messbereich von 0 - 180°

    Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

    ... > HEDÜ > Winkelmesser > Gradmesser
    Weitere Suchbegriffe: Winkelmessgerät
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    € 6,65*
    € 11,90*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Hedü
    W915
    € 13,90*
    € 16,54
    Ähnlich
    Hedü
    W920
    € 18,80*
    € 22,37
    Ähnlich
    Hedü
    W930
    € 25,00*
    € 29,75
    Ähnlich
    Hedü
    W950
    € 43,00*
    € 51,17
    Ähnlich
    Hedü
    W960
    € 53,00*
    € 63,07
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG