Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel HOLLYWOOD, HDMI 1.4, vergoldete Kontakte, 4K/UHD, ARC, HEAC, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1952005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1952005
EAN/GTIN:
     4250967331747
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
• Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) • Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) • Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 • geeignet für HEC (Internet-fähig), ARC (Audio Rückkanal) und CEC (HDMI Geräte-Steuerung) • Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D • Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s • HDMI Standard: High Speed with Ethernet • Anzahl der Schirmungen: 3-fach • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100 dicht) • Schirmung 3: ALU Geflecht • Kabelaufbau: AWG 30 • Adern Material: Kupfer • Stecker: vergossen • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet • Kontaktoberfläche: vergoldet • Stecker Gehäuse: PVC • Kabel Mantel: PVC • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Kabel, TV-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.