| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1800158 Herst.-Nr.: 1800158 EAN/GTIN: 5420047141842 |
| |
|
| | |
| • Eingangsspannung: 5Vdc • LED: 1x 3W 3-in-1 RGB LED • 160mW RGB-Laser: Green: 20mW/532nm, Red: 80mW/650nm, Blue: 60mW/450nm • Batterie: 3.7Vdc 3600mAh • Stromverbrauch: 5W • Automatischer, musik- oder ferngesteuerter Betrieb • Wiederaufladbarer Akku über das mitgelieferte DC-USB-Kabel • Fernsteuerung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1-drucker laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser, LED, Laser, Effekt, Licht, Party, Ibiza |
| | |
| |