Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-45201
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-45201
EAN/GTIN:
     4035694002869
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 2.065 x 1.015 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.940 x 940 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 4 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm

    Tragkraft: 1.250 kg

    EAN-Nr.: 4035694002869

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.141,70*
    € 1.251,15*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.081,75*
    € 1.251,18*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.157,13*
    € 1.324,90*
    6 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 1.222,03*
    € 1.427,14*
    5 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.224,24*
    € 1.435,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.251,15*
    € 1.488,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.242,69*
    € 1.478,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.200,02*
    € 1.428,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.172,98*
    € 1.395,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.141,70*
    € 1.358,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 847,98*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 858,18*
    Ähnlich
    Cordes
    00017211
    ab € 956,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.036,36*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 772,07*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 863,24*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 850,46*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.174,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.133,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 786,18*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 943,11*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.042,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 689,60*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 715,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 729,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.