Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-45162
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-45162
EAN/GTIN:
     4035694002852
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 1.665 x 815 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.540 x 740 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 4 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Luft auf Stahlfelge mit Rollenlager, schwarz, 4 Stück Lufträder Ø 400 x 100 mm

    Tragkraft: 1.000 kg

    EAN-Nr. 4035694002852

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.017,48*
    € 1.114,36*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 951,29*
    € 1.114,38*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.024,96*
    € 1.179,88*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 1.074,39*
    € 1.274,87*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.078,54*
    € 1.283,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.114,36*
    € 1.326,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.109,86*
    € 1.320,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.072,21*
    € 1.275,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.045,80*
    € 1.244,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.017,48*
    € 1.210,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 844,19*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 856,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.042,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 773,49*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 858,40*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 849,79*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.173,85*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.134,83*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 785,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 939,70*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.044,66*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 694,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 713,07*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 729,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017199
    ab € 808,28*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.