Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-42121
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42121
EAN/GTIN:
     4035694005044
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 1.320 x 815 x 1.200 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.140 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 350 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Tragkraft: 700 kg

    EAN-Nr.: 4035694005044

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 711,97*
    € 794,66*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 671,98*
    € 794,68*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 721,87*
    € 839,08*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 760,19*
    € 905,18*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 756,80*
    € 913,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 794,66*
    € 945,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 784,29*
    € 933,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 761,42*
    € 906,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 742,20*
    € 883,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 711,97*
    € 847,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 850,53*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 852,79*
    Ähnlich
    Cordes
    00017211
    ab € 954,42*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.037,24*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 771,49*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 863,68*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 855,05*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.168,75*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.128,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 786,54*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 939,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.039,95*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 691,37*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 716,03*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 732,00*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.