Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen RAL5010 Enzianblau Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51888/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51888/full/cordes-banner.jpg
Klappbügelwagen RAL5010 Enzianblau Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.802
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Klappbügelwagen

Außenmaße: 995 x 600 x 980 mm (B/T/H)

Ladefläche: 900 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 265 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 380 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Bügel klappbar
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694001473

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen Stahlrohrwagen Stirnwandwagen Bügelklappwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 152,39*
    € 176,33*
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 152,77*
    € 176,35*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 153,28*
    € 177,10*
    10 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 157,06*
    € 180,62*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 159,54*
    € 183,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,88*
    € 218,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,10*
    € 215,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,19*
    € 206,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,78*
    € 200,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,54*
    € 189,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,24*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,45*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 30,55*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,76*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,49*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,73*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.