Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001473
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Magazinwagen (klappbar)

Tragkraft bis 250 kg
Mit klappbarem Schiebebügel.
Pulverbeschichtetes Stahlrohr (RAL 5010 enzianblau), oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
Klappbarer Schiebebügel.
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
• Serienmäßig mit Easy Stop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Tragkraft:
250 kg
Abmessung:
1000 x 620 x 975 mm
Eigengewicht:
24,0 kg
Ladefläche L x B:
900 x 600 mm
Rad-Ø:
160 mm
Traglast:
250 kg
Ladefläche LxB:
900x600 mm
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, klappbar, Handwagen, Alu-Magazinwagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 175,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 175,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 176,32*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 179,83*
25 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 180,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,58*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,55*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.