Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Klappwagen 250 kg 900x600 mm EasySTOP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601504
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Klappbügelwagen

• Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion
• Klappbarer Schiebebügel
• Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• Schlag- und kratzfest, oberflächengeschützt
• Bereifung aus thermoplastischem Gummi „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager
• 2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse), 2 Bockrollen
• Pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau

Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Länge:
995 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
980 mm
Länge Ladefläche:
900 mm
Breite Ladefläche:
600 mm
Rad-Ø:
160 mm
Gewicht ca.:
23,5 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-600.802
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205586, Alu-Magazinwagen, Handwagen, klappbar, Magazinwagen,, Transportwagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 175,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 175,58*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 176,32*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 179,83*
25 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 180,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,58*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,55*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.