Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller mit Kunststoffkiste RAL5010 Enzianblau Kunststoffkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52501/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52501/full/cordes-banner.jpg
Griffroller mit Kunststoffkiste RAL5010 Enzianblau Kunststoffkiste
Artikel-Nr.:
     3551-sw-450.806
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.806
EAN/GTIN:
     4035694003996
Suchbegriffe:
Griffroller
Kunststoffkiste
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
Griffroller mit Kunststoffkiste

Außenmaße: 890 x 420 x 875 mm (B/T/H)

Ladefläche: 615 x 415 mm (B/T)

Ladehöhe: 170 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Schiebegriff anschraubbar
  • Ladefläche offen mit Kunststoffkiste
  • 565 x 370 x 215 mm (B/T/H)

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694003996

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: griffroller cordes, griffroller
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 141,12*
    € 171,42*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 139,92*
    € 171,45*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 141,57*
    € 171,54*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 144,56*
    € 175,32*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 136,45*
    € 175,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,42*
    € 203,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,30*
    € 202,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,67*
    € 199,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,95*
    € 190,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,12*
    € 167,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL1023
    ab € 211,14*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL2000
    ab € 210,36*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL3000
    ab € 210,76*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL1018
    ab € 210,75*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL3020
    ab € 210,60*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL5012
    ab € 209,59*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL6001
    ab € 210,51*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-450.800-RAL9010
    ab € 211,21*
    Ähnlich
    Cordes
    00017016
    ab € 171,04*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL1023
    ab € 150,82*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL2000
    ab € 151,10*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL3000
    ab € 150,05*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL1018
    ab € 149,88*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL3020
    ab € 150,50*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-500.800-RAL5012
    ab € 149,82*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.