Griffroller aus Stahl, 1 Boden, pulverbeschichtet, 605 x 500 mm Bequeme Einhandbedienung - müheloses Manövrieren auch von sperrigen Lasten Robuste Konstruktion aus Stahl Ladefläche aus hochwertiger...
Griffroller mit 2 Holz-Ladeflächen Etagenhöhe 220/775 mm Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Passende Eurokästen auf Anfrage lieferbar. • Mit 2 Holz...
Griffroller aus Stahl, 2 Böden, pulverbeschichtet, 610 x 455 mm Bequeme Einhandbedienung - müheloses Manövrieren auch von sperrigen Lasten Robuste Konstruktion aus Stahl Ladefläche aus hochwertiger...
inkl. 2 Bremsrollen Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006799 Abmessungen: 892 x 420 x 875 mm Ladefläche: 614 x 414 mm Schaufelbreite/Schaufellänge: Gewicht: 10 Traglast/kg: 250 Rad Ø: 125 mm Höh...
Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 70...
Griffroller Traglast 150 kg Ladefläche Länge x Breite 565 x 450 mm Höhe x Länge x Breite 875 x 785 x 500 mm Plattform aus Stahlrohr Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010...
Griffroller mit 2 Holz-Ladeflächen Etagenhöhe 220/775 mm Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Passende Eurokästen auf Anfrage lieferbar. • Mit 2 Holz...
Griffroller Traglast 250 kg Ladefläche Länge x Breite 605 x 500 mm Höhe x Länge x Breite 875 x 875 x 500 mm Plattform aus Stahlrohr Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010...
Schweißkonstruktion aus Stahl; Boden offen, aus Stahlrohr passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Griff verschraubt; Griffroller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengesch...
VARIOfit sw-450.804/AG mit Boden Griffroller Außenmaße: 785 x 450 x 875 mm (B/T/H)Ladefläche: 565 x 450 mm (B/T)Ladehöhe: 185 mmAusführung:* aus Stahlrohr geschweißt* Schiebegriff anschraubbar* Lad...
VARIOfit sw-500.800/AG Griffroller mit Boden, RAL 7016 Außenmaße: 880 x 500 x 880 mm (B/T/H) Ladefläche: 605 x 500 mm (B/T) Ladehöhe: 185 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schiebegriff an...
VARIOfit sw-450.805/AG mit Stahlrohrladefläche Griffroller Außenmaße: 785 x 450 x 875 mm (B/T/H)Ladefläche: 565 x 450 mm (B/T)Ladehöhe: 185 mmAusführung:* aus Stahlrohr geschweißt* Schiebegriff ans...
VARIOfit sw-450.806/AG mit Kunststoffkiste Griffroller Außenmaße: 890 x 420 x 875 mm (B/T/H)Ladefläche: 615 x 415 mm (B/T)Ladehöhe: 170 mmAusführung:* aus Stahlrohr geschweißt* Schiebegriff anschra...