Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen
Doppel Stirnwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Stirnwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-1313
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1313
EAN/GTIN:
     4035694006676
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Doppel-Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 1.575 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.305 x 880 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • mit 2 Stirnwänden steckbar,
  • Nutzhöhe: 800 mm

  • Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694006676

    Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, Stirnwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 443,12*
    € 502,41*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 416,24*
    € 502,44*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 446,18*
    € 530,22*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 469,27*
    € 587,30*
    Frei Haus
    ab € 642,38*
    € 718,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 502,41*
    € 597,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 494,71*
    € 588,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 477,80*
    € 568,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 466,30*
    € 554,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 443,12*
    € 527,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016644
    ab € 591,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00016646
    ab € 628,55*
    Ähnlich
    Cordes
    00016648
    ab € 662,93*
    Ähnlich
    Cordes
    00016647
    ab € 478,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00016645
    ab € 442,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00016650
    ab € 629,91*
    Ähnlich
    Cordes
    00016651
    ab € 535,19*
    Ähnlich
    Cordes
    00016653
    ab € 577,78*
    Ähnlich
    Cordes
    00016649
    ab € 499,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00016652
    ab € 656,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00016654
    ab € 711,40*
    Ähnlich
    Cordes
    00017032
    ab € 354,56*
    Ähnlich
    Cordes
    00017031
    ab € 1.204,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017030
    ab € 947,06*
    Ähnlich
    Cordes
    00016633
    ab € 263,98*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.