Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen mit senkrechten Streben, Ladefläche 1.305 x 880 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Doppelstirnwandwagen , Ladefläche 1.300 x 880 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Doppelstirnwandwagen , Ladefläche 1.300 x 880 mm , Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-1313
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1313
EAN/GTIN:
     4035694006676
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Baukasten-System; stabile Stahlschweißkonstruktion; mit oder ohne wasserfest verleimtem Sperrholzboden; Oberfläche Sieb- druck, rutschhemmend; pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Stirn- und Längswände mit senkrechten Streben; Stirnwände mit waagerechtem Schiebegriff; Stirn- und Längswandhöhe: 800 mm; Längswände herausnehmbar; Rungen steckbar; Rungenlänge: 600 mm; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunst- stofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bock- rollen. Ab 1.200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.640 x 880 x 1.105 mm
Ladefläche:
1.305 x 880 mm
Stirn- und Längswandhöhe:
800 mm
Ladehöhe:
305 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
68 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, Schiebebügelwagen Plattformwagen, cordes plattformwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Gitterwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,87*
€ 500,37*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,43*
€ 500,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,36*
€ 529,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 465,77*
€ 580,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,09*
€ 589,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,39*
€ 595,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 591,36*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 625,89*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 663,74*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 480,41*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 444,54*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 629,31*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 532,35*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 576,29*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 499,17*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 657,43*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 713,32*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 357,25*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.208,09*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 954,79*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 265,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.