Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.222
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.222
EAN/GTIN:
     4035694046047
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Außenmaß: 610 x 675 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 300 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm und 2 fünfarmige Radsterne, verschraubt. Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694046047

    Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre vollgummi, treppenkarre, treppenkarre ral5010, Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre Stahlrohrkarre Treppensteiger
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 249,02*
    € 294,67*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 247,16*
    € 294,69*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 239,69*
    € 300,34*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 256,90*
    € 315,91*
    7 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 285,47*
    € 365,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,67*
    € 350,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,13*
    € 345,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,98*
    € 329,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 270,75*
    € 322,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,02*
    € 296,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017105
    ab € 346,73*
    Ähnlich
    Cordes
    00017107
    ab € 247,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00017103
    ab € 302,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00017106
    ab € 229,14*
    Ähnlich
    Cordes
    00017104
    ab € 320,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00017108
    ab € 304,50*
    Ähnlich
    Cordes
    00017100
    ab € 169,46*
    Ähnlich
    Cordes
    00017101
    ab € 187,27*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1023
    ab € 212,56*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL2000
    ab € 211,43*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3000
    ab € 211,21*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1018
    ab € 211,43*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3020
    ab € 212,88*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL5012
    ab € 212,75*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL6001
    ab € 212,13*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.