Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52560/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52560/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.203
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.203
EAN/GTIN:
     4035694007406
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel

Außenmaße: 570 x 650 x 1.305 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694007406

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 119,63*
    € 145,58*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 118,67*
    € 145,60*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 120,28*
    € 147,27*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 114,49*
    € 148,65*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 123,32*
    € 150,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,58*
    € 173,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,19*
    € 170,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,80*
    € 160,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,02*
    € 154,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,63*
    € 142,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 24,20*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.