| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595551 Herst.-Nr.: SK-710.203 EAN/GTIN: 4035694007406 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.203 Stahlrohrkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 570 x 650 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007406 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SK-710.203 | Werksnummer: | SK-710.203 | Gewicht netto Kg: | 19,500000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 119,34* | € 145,84* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,40* | € 145,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,67* | € 147,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,82* | € 149,00* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,21* | € 151,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|