Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch feste Höhe, 1200x800x720, Buche/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61448/full/platte-102-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61448/full/platte-102-1.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 1200x800x720, Buche/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-N-520102-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520102-BL
EAN/GTIN:
     4038933014265
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Schreibtisch feste Höhe, 1200x800x720, Buche/Lichtgrau

Beschreibung des Programms:

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, 4-Fuß-Eco 4-Fuß-Schreibtisch Schreibtisch 4-Fuß-Gestell Rechteckschreibtisch Büroschreibtisch Bürotisch Bürotische Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 212,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 213,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 238,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 240,05*
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,31*
€ 507,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,20*
€ 598,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,84*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,92*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,22*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,21*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 515,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 512,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 591,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 514,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 510,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 513,33*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 286,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.