Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Sicherheitslagerhaus SLT 1 x 2 - Thermoisoliert - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120034/full/logo-lacont.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120034/full/logo-lacont.jpg
LaCont Sicherheitslagerhaus SLT 1 x 2 - Thermoisoliert - verzinkt
Artikel-Nr.:
     3551-H63-1000-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1000-A
EAN/GTIN:
     4260139974139
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
LaCont Sicherheitslagerhaus SLT 1 x 2 - Thermoisoliert - verzinkt

Zur frostfreien oder temperierten Lagerung von Gefahrstoffen
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
des DIBt Berlin Z-38.5-171 und Ü-Zeichen
komplett montiert
Doppelflügeltür auf der Längsseite
Türbreite (B): 1950 mm
Technische Beschreibung:
  • Außenmaße ohne Berücksichtigung von Anbauten
  • Fachmaße ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten
  • Spezial-Containeraufbau mit Auffangwanne
  • hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
  • verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
  • alle Wände und das Dach von innen wärmegedämmt, K-Wert: 0,80 W/K m²,
  • Mineralwolldämmung -Nicht brennbar- A2 nach DIN 4102-1, Dämmung mind. 60 mm
  • Isolierung der Auffangwanne, als Option und gegen Mehrkosten
  • 2-flg. verzinkte Stahltür, abschließbar mit Sicherheitsschloss,
  • inkl. Regenabweiser über die komplette Türbreite, inkl. Türabdichtungen
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3*
  • und wassergefährdenden Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
  • Auffangwanne feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht
  • verschweißt und auf Dichtheit geprüft nach DIN EN ISO 3452-1,
    mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten - Maschenweite 33 x 33 mm,
    (Flächenlast 1000 kg/m² / Radlast 150 kg bei LW 200 x 200 mm)
  • inkl. Unterfahrhöhe, inkl. Erdungsanschlusspunkte
  • Sicherheitskennzeichnung nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3
    Verbotszeichen P003: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten"
    Verbotszeichen P006: "Zutritt für Unbefugte verboten"
    Kundenseitige Leistungen:
  • ebene Betonplatte* mit einer max. Bodenpressung von 0,008 kN/cm²
  • * Fußbodengenauigkeit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
    (eine Aufstellung auf Verbundpflaster ist nicht zulässig)
    Bitte fordern Sie den kostenlosen Aufstell-/Fundamentplan an!!!
  • Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung (Verbundanker im Lieferumfang enthalten)
  • Erdungsanschluss an vorhandene Ring-. Fundament oder Tiefenerder
  • innerer und äußerer Blitzschutz der Gefahrstofflager nach
  • den örtlichen Aufstellbedingungen und gültigen Vorschriften
    Hinweis Aufstellung SLH/SLT!!!
    Gemäß Typenstatik maximale Lasten am Aufstellort:
  • Schneelast (entsprechend DIN EN 1991-1-3/NA2) sk = 2,50 kN/m²
  • Windlast (gemäß DIN EN 1991-1-4/NA1) qP = 1,11 kN/m²
  • Eine Überschreitung der Schneelast ist durch den Betreiber zu verhindern.
    Durch den Auftraggeber/Betreiber ist zu prüfen, inwieweit eine statische
    und konstruktive Anpassung (DIN EN 1990:2010-12) an die örtlichen
    Gegebenheit des Aufstellortes erfolgen muss.
    Soweit eine Anpassung möglich ist, können wir Ihnen hierzu gern
    ein Angebot erstellen. Bitte sprechen Sie uns an.
    *ACHTUNG!
    Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 ist eine ausreichende technische Zwangsentlüftung des Containers erforderlich. Des Weiteren sind alle elektrischen Einbauten Ex-geschützt auszulegen. Der erforderliche Sicherheitsabstand zu umliegenden Gebäuden, nach der TRGS 510, muss ebenfalls eingehalten werden.
    Wir beraten Sie gern.

    Auffangvolumen: 300 l
    Belastung: 1000 kg/m²

    Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
    Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheitslagerhaus Gefahrstoff-Container Gefahrstoffcontainer Umweltcontainer Lagercontainer Material-Container Material-Lagercontainer Materialcontainer Materiallagercontainer Modul-Container Schnellbaucontainer
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    53 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 4.838,29*
    € 5.196,33*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 5.103,03*
    € 5.384,97*
    77 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 5.134,49*
    € 5.384,99*
    60 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.296,65*
    € 5.550,15*
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.581,56*
    € 5.851,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.384,97*
    € 6.408,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.345,83*
    € 6.361,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.196,62*
    € 6.183,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.134,47*
    € 6.110,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.103,03*
    € 6.072,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-2000-A
    ab € 5.688,74*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-2002-A
    ab € 7.970,26*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-2009-C
    ab € 17.635,1311*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-1000-A
    ab € 5.143,34*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-1002-A
    ab € 7.166,68*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-1009-C
    ab € 15.172,18*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-2001-A
    ab € 6.552,51*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H63-1001-A
    ab € 5.960,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.