Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385 | UP2565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385 | UP2565
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385 | UP2565
59.jpg
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385 | UP2565
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2565
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1001-A
EAN/GTIN:
     4260139974146
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385 | UP2565

Thermo-Sicherheitslagerhaus
verzinkt
Außenmaß B x T x H mm: 2075 x 2075 x 2385
Auffangvolumen 660 Liter
Innenmaß B x T x H mm: 1840 x 1840 x1900
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitslagerhaus
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Verzinkt
Breite mm:
2075
Tiefe mm:
2075
Auffangvolumen Liter:
660
Ausführung:
Typ B
Geeignet für:
frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen
Höhe mm:
2385
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.869,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.246,20*
€ 8.622,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.160,90*
€ 8.521,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.951,52*
€ 8.272,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.869,47*
€ 8.174,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2000-A
ab € 5.848,80*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-A
ab € 8.251,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2009-C
ab € 17.635,1311*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1000-A
ab € 5.130,46*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1002-A
ab € 7.314,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1009-C
ab € 15.480,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2001-A
ab € 7.357,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.