Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer, Außen-HxBxT 2385 x 2075 x 1075 mm, Auffangvolumen 300 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer
Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer
Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer
Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer
Artikel-Nr.:
     103-453879
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1000-A
EAN/GTIN:
     4260139974139
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Kälteisolierter Gefahrstoff-Lagercontainer, Außen-HxBxT 2385 x 2075 x 1075 mm, Auffangvolumen 300 l.

Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen. Alle Wände, Dach und Türen von innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet. Beheizung (Zubehör) je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Umluft-/Elektro-Heizung. Optionale Isolierung der Auffangwanne reduziert Heizleistung und Heizkosten. Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen und mobilen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last.

Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen und mobilen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen. Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Zusätzliche Außenwandlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Schneelast entsprechend DIN EN 1055. Doppelflügeltür mit Sicherheitsschloss. Größe und Position der Tür siehe Strichzeichnung. Andere Platzierung auf Anfrage. Bitte beachten: Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Kran- / Staplerentladung unter Zubehör mitbestellen.

Montierte Anlieferung. Weitere Ausführungen wie Container mit Klimaanlage oder Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2075 mm
Außentiefe:
1075 mm
Außenhöhe:
2385 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Auffangvolumen:
300 Liter
Position Flügeltür:
lange Seite
Innenhöhe:
1900 mm
Innenbreite:
1840 mm
Innentiefe:
910 mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, LaCont, 453879 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Container, Fasscontainer, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, IBC-Container, isoliert, Isolierte Gefahrstoffcontainer, Isolierter Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierte Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierter Gefahrstoffcontainer, KTC-Container, Lagerstation, Lagerstationen, Thermocontainer, Thermoisolierte Gefahrstoffcontainer, Thermoisolierter Gefahrstoffcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.130,46*
€ 5.391,81*
Lager 103
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.130,48*
€ 5.391,83*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.291,78*
€ 5.556,19*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.585,25*
€ 5.857,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.798,23*
€ 6.072,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.391,83*
€ 6.416,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.335,30*
€ 6.349,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.189,13*
€ 6.175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.130,48*
€ 6.105,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2000-A
ab € 5.848,80*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-A
ab € 8.251,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2009-C
ab € 17.635,1311*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1002-A
ab € 7.314,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1009-C
ab € 15.480,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2001-A
ab € 7.357,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1001-A
ab € 6.869,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.