Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280
Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280Bito Weitspann-Komplettregale C0350-0280
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0350-0280
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0350-0280
EAN/GTIN:
     4250692951951
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal

Weitspann Komplettregale

Weitspann-Komplettregale zum Lagern und Kommissionieren von unpalettierter Ware Weitspann-Komplettregale eignen sich für das Kommissionieren und Lagern von unpalettierter Ware und sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit verzinkten Stahleinlegesegmenten oder mit Spanplattenböden. Abhängig von den verwendeten Böden tragen die Regale Fachlasten von bis zu 550 oder 700 kg und Feldlasten von bis zu 3.900 oder 6.200 kg. Die Stahleinlegesegmente haben eine glatte Fläche und sind glanzverzinkt. Die Spanplattenböden bestehen aus 22 mm dickem Spanplattenholz der Güte V20 E1. Die Traversen der Weitspann-Komplettregale sind mit einer enzianblauen Kunststoffbeschichtung versehen. Die Stützrahmen besitzen ebenfalls glanzverzinkte Oberflächen. Je nach Verwendung und verfügbarem Platz können Sie die Weitspannregale in verschiedenen Höhen, Längen und Tiefen bestellen. Sie bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Lagerung von Waren, die wegen ihrer Abmessungen und ihres Gewichts nicht in ein Standard-Fachbodenregal passen. Die Weitspannregale ergänzen die BITO-Regalsysteme um eine Regalvariante, die für hohe Lasten ausgelegt ist und Regaltiefen von bis zu 1.100 mm zulässt. Dank der variablen Zusammenstellung sind die Regale vielseitig einsetzbar.
  • kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau
  • Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1
  • unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung
  • alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
  • Feldbreite: 1800 mm
  • Länge Anbaufeld: 1410 mm
  • 1860 mm
  • 2260 mm
  • 2760 mm
  • Länge Grundfeld: 1470 mm
  • 1920 mm
  • 2320 mm
  • 2820 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regallänge: 1920 mm
  • Regaltiefe: 800 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Traversenlänge: 1800 mm
  • Anzahl Fachebenen: 3
  • Ausführung: Grundfeld
  • Fachlast: 500 kg
  • Farbe: Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
  • Feldlast: 1500 kg
  • vormontiert: Nein
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal grundfeld, großfachregal bito, großfachregal grundregal, Breitfachregal Großfachregal Weitspannregal Weitspannsteckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 460,14*
€ 544,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,69*
€ 544,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,62*
€ 547,25*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,35*
€ 677,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,22*
€ 719,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,42*
€ 806,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,13*
€ 786,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,51*
€ 771,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,46*
€ 745,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,35*
€ 694,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.