Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2000x 800x1800 Grundfeld 3Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0350-0280
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0280
EAN/GTIN:
     4250692951951
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 500 kg, Feldlast: 1500 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Lastunmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Länge Grundfeld 4:
2820 mm
Traversenlänge:
1800 mm
Regaltiefe:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Feldbreite:
1800 mm
Feldlast:
1500 kg
Fachlast:
500 kg
vormontiert:
Nein
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Fachebenen:
3
Regallänge:
1920 mm
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
Länge Anbaufeld:
1410 mm
Länge Anbaufeld 2:
1860 mm
Länge Anbaufeld 3:
2260 mm
Länge Anbaufeld 4:
2760 mm
Länge Grundfeld:
1470 mm
Länge Grundfeld 2:
1920 mm
Länge Grundfeld 3:
2320 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 460,19*
€ 542,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,74*
€ 542,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,55*
€ 544,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,82*
€ 673,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,78*
€ 714,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,84*
€ 634,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,44*
€ 595,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.