Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Reifenregale 40200Bito Reifenregale 40200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Reifenregale 40200Bito Reifenregale 40200
Bito Reifenregale 40200Bito Reifenregale 40200
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-40200
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-40200
EAN/GTIN:
     4250692952613
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 2 ebenen

Im modernen Reifenregal fachgerecht und platzsparend Reifen lagern

Reifenregal: modern lagern, fachgerecht und platzsparend Das Reifenregal von BITO ist für die stehende Lagerung von Reifen konzipiert und die modulare Bauweise ermöglicht eine Anpassung auch bei begrenztem Platz. Ob Sommer- oder Winterreifen: Wenn sie gerade nicht benötigt werden, müssen die Reifen richtig aufbewahrt werden. Nur eine fachgerechte Lagerung kann ihre Verkehrssicherheit gewährleisten und die Lebensdauer erhöhen. Die Reifenregale aus dem BITO-Sortiment wurden eigens dafür entwickelt. Die stabilen Reifentraversen und eine Tiefe von 400 mm ermöglichen eine stehende Aufbewahrung von Reifen oder Felgen mit einem Durchmesser zwischen 578 mm und 624 mm. Die glanzverzinkten Regale können mühelos aufgebaut werden, denn die Montage erfolgt schraubenlos im Stecksystem. Kombinieren Sie die Grund- und Anbaufelder in ihren unterschiedlichen Längen zu einem Regalsystem und nutzen Sie so den vorhandenen Platz optimal aus. Mit ihrem modernen Design machen die Steckregale sowohl in der Werkstatt als auch im Verkaufsraum eine gute Figur.
  • ideal zur Lagerung von Reifen
  • geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm
  • einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff
  • 2 Lagerebenen mit speziell geformten Reifentraversen zum schonenden Reifen- und Felgentransport
  • USP: schonender Reifentransportauch für Kompletträder geeignetschnelle und einfache Montagebereitstellung der Reifen
  • Fach­boden­länge: 1300 mm
  • Höhe: 1625 mm
  • Länge: 1370 mm
  • Nutztiefe: 424 mm
  • Regalhöhe: 1625 mm
  • Regallänge: 1370 mm
  • Regaltiefe: 682 mm
  • Anzahl Ebenen: 2
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 2
  • Ausführung: Regalwagen
  • Fachlast: 150 kg
  • Farbe: verzinkt
  • Feldlast: 300 kg
  • verfahrbar: Ja
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal bito, Felgenregal Reifen-Regal Reifenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 306,24*
€ 366,07*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 308,28*
€ 366,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 367,28*
Frei Haus
ab € 309,68*
€ 367,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,79*
€ 368,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.