Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 1625x1370x682, verz. 10-40200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal 1625x1370x682, verz. 10-40200
Reifenregal 1625x1370x682, verz. 10-40200
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-46230086
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10-40200
EAN/GTIN:
     4250692952613
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 2 ebenen

Reifenregal 1625x1370x682, verz. 10-40200

Zur platzsparenden Lagerung von Reifen und Felgen, zur Schonung der Reifen und Felgen kommen speziell geformte Reifentraversen zum Einsatz, Alternative zur liegenden Lagerung, ermöglicht Einzelzugriff auf jeden Reifen, verfahrbare Ausführungn, Fachlast (kg) 150
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Mit Rückwand:
nein
Anzahl der Einlegeböden:
2
Breite:
1370 mm
Tiefe:
682 mm
Höhe:
1625 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal bito
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 306,24*
€ 366,07*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 308,28*
€ 366,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 367,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,68*
€ 367,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,79*
€ 368,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.