Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 1625x1370x682 verfahrb. 2Reifenebenen SR verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-40200
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     40200
EAN/GTIN:
     4250692952613
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 2 ebenen
Fachlast: 150 kg, Feldlast: 300 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, 2 Lagerebenen mit speziell geformten Reifentraversen zum schonenden Reifen- und Felgentransport
Weitere Informationen:
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
2
Anzahl Ebenen:
2
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal bito, Steckregal, Reifenlagerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 306,70*
€ 369,66*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 307,34*
€ 369,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,71*
€ 370,71*
Frei Haus
ab € 309,45*
€ 371,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,79*
€ 372,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.