| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-8100/175 Herst.-Nr.: 8100/175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regalwagen GastroNorm 1/1, aus Edelstahl, 15 Doppelauflageschienen nach DIN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung zum Transport von bis zu 30 GN-Tabletts oder 15 GN-Behältern bis GN 1/1 (Längseinschub) bei einem Stapelabstand von 75 mm, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, alle mit Feststellern, Tiefe: 55 cm, Breite: 37,5 cm, Höhe: 177 cm [Lieferung unmontiert.] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Frosterwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, gn-behälter 1/1, gn regalwagen, gn-behälter edelstahl, Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,13* | € 217,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,31* | € 227,89* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 214,94* | € 260,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|