| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-216 Herst.-Nr.: 8100/175 EAN/GTIN: 4003625810029 |
| |
|
| | |
| Regalwagen GastroNorm 1/1 aus Edelstahl, 15 Doppelauflageschienen nach DIN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung zum Transport von bis zu 30 GN-Tabletts oder 15 GN-Behältern bis GN 1/1 (Längseinschub) bei einem Stapelabstand von 75 mm, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, alle mit Feststellern Tiefe: 55 cm, Breite: 37,5 cm, Höhe: 177 cm [Lieferung unmontiert.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Frosterwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, gn-behälter edelstahl 1/1, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,53* | € 218,73* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,78* | € 231,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 216,12* | € 261,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|