| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-6081/500 Herst.-Nr.: 6081/500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchschlag, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit gebördeltem Rand und eingepressten Standfüßchen, 3,5 mm Seiten-/Bodenlochung, extra schwere Qualität, Volumen: 32 l, Durchmesser: 49,5 cm, Höhe: 24 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Abtropfschüssel, Gemüse-Seiher, Gemüse-Sieb, Gemüseabtropfschüssel, Gemüseseiher, Gemüsesieb, Salatseiher, Salatsieb, Großküchensieb, Haushaltsieb, Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, großküchensieb contacto, edelstahl durchschlag, Edelstahl Abtropfschüssel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 124,21* | € 152,44* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,44* | € 152,47* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,89* | € 165,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|