Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174501400103 Herst.-Nr.: 33000750000 EAN/GTIN: 4049645071217 |
| |
|
| | |
| Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Absaugarm, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch Eigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 0,6 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °CLiefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Betriebsdruck: 0,55bar Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Lebensmittelschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, Spiralschlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 10 m pu-spiralschlauch, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Lebensmittelschläuche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 16,458* | € 19,198* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 17,084* | € 19,924* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 18,20* | € 21,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 19,69* | € 22,69* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 19,74* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 227,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|