Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1860 290 Spaghettiheber Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12911/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12911/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1860 290 Spaghettiheber Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-1860/290
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1860/290
EAN/GTIN:
     4003625186001
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel

Spaghettiheber, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3 mm), extra schwere Qualität
Stiellänge: 24 cm, Durchmesser: 7 cm

Weitere Suchbegriffe: Spaghettiheber, Spaghettilöffel, spagetti löffel, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,76*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,14*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,23*
€ 19,89*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
173/200
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.