Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghettiheber, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaghettiheber, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt
Spaghettiheber, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-3538
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1860/290
EAN/GTIN:
     4003625186001
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel

Spaghettiheber, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3 mm), extra schwere
Qualität Stiellänge: 24 cm, Durchmesser: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.17 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 13,26*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,29*
€ 13,62*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 14,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
173/200
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.