Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghettizange aus Edelstahl 18/0, fugenlos, mit Lasche am Griffende zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaghettizange aus Edelstahl 18/0, fugenlos, mit Lasche am Griffende zum
Spaghettizange aus Edelstahl 18/0, fugenlos, mit Lasche am Griffende zum
Artikel-Nr.:
     2813-400-179
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     173/200
EAN/GTIN:
     4003625017305
Suchbegriffe:
Nudelzange
Pastazange
Spaghettizange
pastazange

Spaghettizange aus Edelstahl 18/0,
fugenlos, mit Lasche am Griffende zum Auflegen
auf den Gefäßrand, ideal auch für Sauerkraut
Länge: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,16*
Lager 2813
33
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,16*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,12*
€ 5,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
944/300
ab € 7,10*
Sonstiges
Contacto Bander
1860/290
ab € 11,92*
Sonstiges
Contacto Bander
3493/001
ab € 8,04*
Sonstiges
Contacto Bander
5633/270
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.