Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1623 400 Standascher, kegelförmig Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12735/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12735/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1623 400 Standascher, kegelförmig Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-1623/400
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1623/400
EAN/GTIN:
     4003625162319
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher kunststoff schwarz durc...

Standascher Korpus aus schwarzem Kunststoff, Aschenplatte und Gitterrost (mit zwei Bügeln) aus verzinktem Stahl, in zwei Kegel zerlegbar, dadurch stapelbar
Durchmesser: 40 cm, Höhe: 60 cm [Lieferung mit einem Beutel Sand.]

Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 52,34*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 39,48*
€ 53,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,21*
€ 56,78*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.