Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher aus schwarzem Kunststoff, Durchmesser: 40cm, Höhe: 60cm, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher aus schwarzem Kunststoff, Durchmesser: 40cm, Höhe: 60cm, inkl.
Standascher aus schwarzem Kunststoff, Durchmesser: 40cm, Höhe: 60cm, inkl.
Artikel-Nr.:
     2813-386-1066
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1623/400
EAN/GTIN:
     4003625162319
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher kunststoff schwarz durc...

Standascher aus schwarzem Kunststoff, Durchmesser: 40cm, Höhe: 60cm, inkl. einem Beutel Sand
Aschenplatte und Gitterrost (mit Zwei Bügeln) aus verzinktem Stahl

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
4.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 38,65*
€ 52,02*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,34*
€ 52,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,24*
€ 56,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.